Kegelrollenlager Timken 476-90199, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 65.09 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:476-90199
Rubix:843461
EAN:0053893039305


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,09 mm |
Produktdetails : 476-90199 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3295 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,09 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,38 kg |
| Serie | 475 |
| Gesamtbreite Lager | 65,09 mm |
| 119,888 mm | |
| 119,888 mm | |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.004,45 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.195,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage