Kegelrollenlager Timken 476-90169, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 65.09 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:476-90169
Rubix:843460
EAN:0053893039282


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,09 mm |
Produktdetails : 476-90169 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65,024x119,888x119,888 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3273 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 65,09 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,43 kg |
| Serie | 475 |
| Gesamtbreite Lager | 65,09 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 186000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
585,96 € exkl. MwSt.
/ Packung
697,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage