Kegelrollenlager Timken 3779-90127, Außendurchmesser: 93.264 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 70.485 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3779-90127
Rubix:842301
EAN:0053893132174


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,264 mm |
| Breite | 70,485 mm |
Produktdetails : 3779-90127 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70,612x93,218x93,218 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1961 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
| Außendurchmesser | 93,264 mm |
| Breite | 70,485 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,01 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Werkstoff | edelstahl (einsätze) / stahl (abstandshalter) |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 70,485 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 213000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,46 € exkl. MwSt.
/ Packung
425,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage