Kegelrollenlager Timken 34301-90059, Außendurchmesser: 121.412 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 52.324 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:34301-90059
Rubix:841948
EAN:0053893268415


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 121,412 mm |
| Breite | 52,324 mm |
Produktdetails : 34301-90059 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52,324x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1967 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 121,412 mm |
| Breite | 52,324 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 34000 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 136000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
765,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
910,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage