Kegelrollenlager Timken 33262-90100, Außendurchmesser: 117.602 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 66.672 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:33262-90100
Rubix:841786
EAN:0053893262093
33262-90100 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser117,602 mm
Breite66,672 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33262-90100 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66,802x117,602x117,602 mm
Bruttogewicht2888 g
Verpackungsmaße (L x B x H)68,072x154,432x154,432 mm
Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser117,602 mm
Breite66,672 mm
Gewicht2,915 kg
Serie33000
Gesamtbreite Lager66,672 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r197000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35900 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
740,35 exkl. MwSt.
/ Packung
881,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an