Kegelrollenlager Timken 32932-90KA1, Außendurchmesser: 220 mm | Innendurchmesser: 160 mm | Breite: 38 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32932-90KA1
Rubix:3103664
Hersteller:190054913
EAN:0053893403120




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 32932 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Timken Kegelrollenlager 32932-90KA1: 160 mm Bohrung, 220 mm Außendurchmesser und 38 mm Breite. Einreihige Ausführung mit Blechstahlkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,229 kg |
| Serie | 32932 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 38 mm |
| Norm | ISO 355:2007 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 530000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 295000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
529,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen