Kegelrollenlager Timken 32034X-90KA4, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 43 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32034X-90KA4
Rubix:841648
Hersteller:190059719




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 32034X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konzipiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.
Stärken
Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Abmessungen
Engineering, um höhere Drehzahlen, schwerere Lasten und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffene Technologie und technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Cone) und Außenringen (Cup).
Engineering, um höhere Drehzahlen, schwerere Lasten und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffene Technologie und technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Cone) und Außenringen (Cup).
Anwendungen
Für Logistik, Energie, Lebensmittelindustrie, Druckindustrie ....
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
844,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.004,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen