Kegelrollenlager Timken JHM522649-9X026, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 38 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JHM522649-9X026
Rubix:2841766
Hersteller:100074870
EAN:0053893047317
JHM522649/JHM522610 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JHM522649/JHM522610 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.

Stärken

Einzelner Konus und Becher. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46,99x180,086x180,086 mm
Bruttogewicht4484 g
Verpackungsmaße (L x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht der Verpackung4484,2 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite38 mm
Lagerspielcn
482,65 exkl. MwSt.
/ Stück
574,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an