Kegelrollenlager Timken HM120848-90186, Außendurchmesser: 165.1 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 106.581 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM120848-90186
Rubix:3149177
EAN:0053893799902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 106,581 mm |
Produktdetails : HM120848-90186 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken Kegelrollenlager HM120848-90186 (TDO, Heavy Medium) für hohe Radialbelastungen mit Stempelstahl-Käfig. 101,6 mm Bohrung & 165,1 mm Außendurchmesser.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 106,426x165,1x165,1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8836 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 177,8x292,1x177,8 mm |
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 106,581 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 8,763 kg |
| Serie | hm120800 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 114,3 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 470000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.500,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.785,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage