Kegelrollenlager Timken 32324, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 90.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32324
Rubix:3103662
EAN:0053893076201
32324 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite90,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32324 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihiges Timken-Kegelrollenlager 32324 für robuste Radiallasten. Maße: 120 mm Bohrung, 260 mm Außen, 90,5 mm Breite (ISO 355).

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite90,5 mm
Lagerspielcn
Gewicht21,53 kg
Serie2gd
Gesamtbreite Lager86 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r1250000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr908000 N
1.576,01 exkl. MwSt.
/ Stück
1.875,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an