Kegelrollenlager FAG 32009-X-XL-P5, Außendurchmesser: 75 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 15.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32009-X-XL-P5
Rubix:1672559
Hersteller:0859851710000
EAN:4064328110625


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 15,5 mm |
Produktdetails : 32009-X-XL-P5 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 320 in X-Life Qualität bieten außergewöhnliche Leistung, Langlebigkeit und eine hohe Tragfähigkeit, die in anspruchsvollsten Anwendungen überzeugen. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen hohe dynamische Belastungen, hohe Drehzahlen und präzise Ausrichtung erforderlich sind. Sie werden vor allem in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und bei Fahrzeugkomponenten eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden.
Mit der innovativen X-Life Technologie von Schaeffler bieten diese Kegelrollenlager eine deutlich höhere Lebensdauer, verbesserte Tragfähigkeit und eine bessere Energieeffizienz. Dank der optimierten Geometrie der Rollen und der Präzisionsfertigung laufen die Lager besonders ruhig und zuverlässig, wodurch sie Vibrationen und Stoßbelastungen besser standhalten können.
Die Baureihe 320 umfasst eine Vielzahl von Kegelrollenlagern, die sich für verschiedene Anwendungen eignen, von Standardlagern bis hin zu präzisen P5-Präzisionslagern und DF-Sätzen für spezielle Anforderungen. Besonders die P5-Präzisionslager bieten exzellente Genauigkeit, während DF-Sätze mit zwei Lagern eine exakte Ausrichtung ermöglichen und für Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an die Stabilität und Belastbarkeit ideal sind.
Mit der innovativen X-Life Technologie von Schaeffler bieten diese Kegelrollenlager eine deutlich höhere Lebensdauer, verbesserte Tragfähigkeit und eine bessere Energieeffizienz. Dank der optimierten Geometrie der Rollen und der Präzisionsfertigung laufen die Lager besonders ruhig und zuverlässig, wodurch sie Vibrationen und Stoßbelastungen besser standhalten können.
Die Baureihe 320 umfasst eine Vielzahl von Kegelrollenlagern, die sich für verschiedene Anwendungen eignen, von Standardlagern bis hin zu präzisen P5-Präzisionslagern und DF-Sätzen für spezielle Anforderungen. Besonders die P5-Präzisionslager bieten exzellente Genauigkeit, während DF-Sätze mit zwei Lagern eine exakte Ausrichtung ermöglichen und für Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an die Stabilität und Belastbarkeit ideal sind.
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Stärken
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 355 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 15,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 15,5 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen