Kegelrollenlager Timken 07100/07210X, Außendurchmesser: 50.8 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 15.011 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:07100/07210X
Rubix:659192
EAN:0053893783239




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,8 mm |
| Breite | 15,011 mm |
Produktdetails : 07100/07210X (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,8 mm |
| Breite | 15,011 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 15,011 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29100 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen