Kegelrollenlager Timken NA 593/592D, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NA 593/592D
Rubix:851718
EAN:0053893774640
NA593/592D (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA593/592D (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,87 kg
Serie595
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager82,55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r97500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr376000 N
Zolltarifcode84822000
846,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.007,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an