Kegelrollenlager Timken 5395-99401, Außendurchmesser: 103.188 mm | Innendurchmesser: 49.213 mm | Breite: 43.658 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5395-99401
Rubix:844027
EAN:0053893780412


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 103,188 mm |
| Breite | 43,658 mm |
Produktdetails : 5395/5335 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 103,188 mm |
| Breite | 43,658 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | 5300 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 43,658 mm |
| Norm | DIN 623 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 267000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 212000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen