Kegelrollenlager Timken 659/652, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 41.275 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:659/652
Rubix:845494
EAN:0053893605913


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Produktdetails : 659/652 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41,275x152,4x152,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3164 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 655 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage