Kegelrollenlager Timken 59188/59412, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 36.513 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:59188/59412
Rubix:844392
EAN:0053893049489
59188/59412 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite36,513 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 59188/59412 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,513x104,775x104,775 mm
Bruttogewicht1491 g
Verpackungsmaße (L x B x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite36,513 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,5 kg
Seriets (tapered single)
Gesamtbreite Lager36,513 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r202000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr202000 N
Zolltarifcode84822000
642,36 exkl. MwSt.
/ Stück
764,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an