Kegelrollenlager Timken 17098/17244, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 24.98 mm | Breite: 16 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:17098/17244
Rubix:839029
EAN:0053893083612


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 17098/17244 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,566x44,613x44,613 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 152 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Innendurchmesser | 24,98 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 17000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen