Kegelrollenlager Timken 16150/16284B, Außendurchmesser: 72.238 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 20.638 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:16150/16284B
Rubix:839014
EAN:0053893654164


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72,238 mm |
| Breite | 20,638 mm |
Produktdetails : 16150/16284B (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,875x72,238x72,238 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 144 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 72,238 mm |
| Breite | 20,638 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 16100 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage