Kegelrollenlager Timken 742B, Außendurchmesser: 150.089 mm | Innendurchmesser: 85.026 mm | Breite: 36.513 mm

Kegelrollenlager mit Flanschhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:742B
Rubix:846099
Hersteller:100058957
EAN:0053893080994
742B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85,026 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite36,513 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 742B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


TSF-Lager verfügen über flanschierte Außenringe, die die axiale Positionierung erleichtern und Dichtungen in durchbohrten Gehäusen präzise ausrichten.
Der Timken Kegelrollenlager-Außenring 742B (TSF) ist ein einreihiger Außenring mit Flansch zur axiale Ausrichtung. Außen-Ø: 150,089 mm, Breite: 36,513 mm.

Stärken

Der Außenring wird an der Flanschfläche abgestützt, sodass das Gehäuse durchbohrt werden kann. Exakte Ausrichtung der Gehäusebohrungen. Geringere Bearbeitungskosten.

Anwendungen

Spindeln von Werkzeugmaschinen; Untersetzungsgetriebe; Transaxles für Kraftfahrzeuge; Getriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,576x150,114x150,114 mm
Bruttogewicht1102 g
Verpackungsmaße (L x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht der Verpackung1101,8 g
Innendurchmesser85,026 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite36,513 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,18 kg
Serie745
Gesamtbreite Lager44,45 mm
317,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,37 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an