Kegelrollenlager Timken 593-90021, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 82.55 mm

Kegelrollenlager mit doppelter Lagerschale

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:593-90021
Rubix:844416
Hersteller:100143166
EAN:0053893065175
593-90021 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 593-90021 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Die Konfiguration des TDO bietet eine große effektive Lagerspreizung und ist damit ideal für Anwendungen, bei denen Kippmomente eine wichtige Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in fester Position oder schwimmend in der Gehäusebohrung eingesetzt werden.

Stärken

Doppelte Schale und zwei einzelne Konen, mit oder ohne Distanzstück. Bei Verwendung von Abstandshaltern wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Die Schale hat eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser. Distanzstücke sind mit oder ohne Schmiernuten und -bohrungen erhältlich.

Anwendungen

Hochbelastbare Zahnradantriebe; verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x152,4x152,4 mm
Bruttogewicht5717 g
Verpackungsmaße (L x B x H)107,95x149,352x149,352 mm
Gewicht der Verpackung5717,1 g
Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielcn
706,55 € exkl. MwSt.
/ Packung
840,79 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an