Kegelrollenlager Timken JH211749-N0025, Außendurchmesser: 90.424 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 38.5 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JH211749-N0025
Rubix:3148939
EAN:0053893076492


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,424 mm |
| Breite | 38,5 mm |
Produktdetails : JH211749-N0025 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager-Innenring von Timken (H211700), Variante JH211749-N0025. 65,02×90,42×38,61 mm, hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,608x90,424x90,424 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1246 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 90,424 mm |
| Breite | 38,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | h211700 |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl (carbon steel) |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 39 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 283000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 223000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage