Kegelrollenlager Timken 93812, Außendurchmesser: 317.5 mm | Innendurchmesser: 206.375 mm | Breite: 63.5 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:93812
Rubix:846849
EAN:0053893444093


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 206,375 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 63,5 mm |
Produktdetails : 93812 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager-Innenring Timken 93812 (Serie 93000) mit 206,375 mm Bohrung und 317,5 mm Außendurchmesser für hohe Traglasten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63,5x261,366x261,366 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11675 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 69,85x311,15x311,15 mm |
| Innendurchmesser | 206,375 mm |
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 63,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 38,208 kg |
| Serie | 93000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 63,5 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1290000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 190000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.600,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.094,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage