Kegelrollenlager Timken HM237536NA, Innendurchmesser: 164.976 mm | Breite: 68.001 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:HM237536NA
Rubix:848741
Hersteller:100187244
EAN:0053893535722
HM237536NA (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser164,976 mm
Breite68,001 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM237536NA (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)71,374x225,552x225,552 mm
Bruttogewicht13667 g
Verpackungsmaße (L x B x H)79,502x273,05x273,05 mm
Gewicht der Verpackung13667,2 g
Innendurchmesser164,976 mm
Breite68,001 mm
Lagerspielcn
Gewicht17,3 kg
Seriets (tapered single)
Gesamtbreite Lager63,505 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r1130000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr837000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.217,89 exkl. MwSt.
/ Stück
2.639,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an