Kegelrollenlager Timken 26118-30000, Außendurchmesser: 49.022 mm | Innendurchmesser: 29.987 mm | Breite: 18.923 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:26118-30000
Rubix:7078
EAN:0053893221557


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 29,987 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 49,022 mm |
| Breite | 18,923 mm |
Produktdetails : 26118 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18,923x49,119x49,119 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 220 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Innendurchmesser | 29,987 mm |
| Außendurchmesser | 49,022 mm |
| Breite | 18,923 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,824 kg |
| Serie | 26000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 69600 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen