Kegelrollenlager Timken HM212047, Außendurchmesser: 122.238 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 29.718 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM212047
Rubix:848638
Hersteller:100194098
EAN:0053893510163
HM212047 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser122,238 mm
Breite29,718 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM212047 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht der Verpackung1330,4 g
Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser122,238 mm
Breite29,718 mm
Lagerspielcn
Seriehm212000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r279000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr69200 N
Zolltarifcode84822000
68,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an