Kegelrollenlager Timken HH221430, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 57.531 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HH221430
Rubix:7073
Hersteller:100122215
EAN:0053893514963


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 57,531 mm |
Produktdetails : HH221430 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6309,9 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 57,531 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Serie | hh221400 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 57,15 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 692000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 138000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
753,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
896,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage