Kegelrollenlager Timken 67920-30000, Außendurchmesser: 282.575 mm | Innendurchmesser: 246.634 mm | Breite: 36.513 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:67920-30000
Rubix:943917
EAN:0053893375281
67920-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser246,634 mm
Außendurchmesser282,575 mm
Breite36,513 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67920-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Präzisions-Kegelrollenlager-Außenring (Single Cup) von Timken für robuste Anwendungen. Variante: 67920-30000.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,512x282,575x282,575 mm
Bruttogewicht2613 g
Verpackungsmaße (L x B x H)52,4256x295,3512x295,3512 mm
Innendurchmesser246,634 mm
Außendurchmesser282,575 mm
Breite36,513 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,9 kg
Serie67900
Käfigstahl
1.885,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.243,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an