Kegelrollenlager Timken 67820-30000, Außendurchmesser: 266.7 mm | Innendurchmesser: 232.156 mm | Breite: 38.1 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:67820-30000
Rubix:845735
EAN:0053893372488
67820-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser232,156 mm
Außendurchmesser266,7 mm
Breite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67820-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring 67820-30000 in Stahl-Ausführung. Für robuste, einreihige Kegelrollenlager-Anwendungen im Maschinenbau.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,1x266,7x266,7 mm
Bruttogewicht2453 g
Verpackungsmaße (L x B x H)52,4256x269,9512x269,9512 mm
Innendurchmesser232,156 mm
Außendurchmesser266,7 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,5 kg
Serie67800
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager47,625 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r835000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr416000 N
1.554,11 exkl. MwSt.
/ Stück
1.849,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an