Kegelrollenlager Timken 632-20395, Außendurchmesser: 136.652 mm | Innendurchmesser: 107.442 mm | Breite: 31.75 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:632-20395
Rubix:3148674
EAN:0053893351032
632-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser107,442 mm
Außendurchmesser136,652 mm
Breite31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 632-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring 632-20395 der Serie 635 mit 107,44 mm Innen-Ø, 136,65 mm Außen-Ø und 31,75 mm Breite.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31,75x136,652x136,652 mm
Bruttogewicht975 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Innendurchmesser107,442 mm
Außendurchmesser136,652 mm
Breite31,75 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,06 kg
Serie635
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager31,75 mm
NormISO 355
81,98 exkl. MwSt.
/ Stück
97,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an