Kegelrollenlager Timken HM914510, Außendurchmesser: 146.05 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 23.813 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM914510
Rubix:849041
Hersteller:100098139
EAN:0053893707419


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146,05 mm |
| Breite | 23,813 mm |
Produktdetails : HM914510 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,813x146,05x146,05 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 834 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht der Verpackung | 834,2 g |
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
| Außendurchmesser | 146,05 mm |
| Breite | 23,813 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Gesamtbreite Lager | 36,513 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 202000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.059,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.261,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage