Kegelrollenlager Timken 43312B, Außendurchmesser: 79.375 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm | Breite: 17.463 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:43312B
Rubix:843168
Hersteller:100008185
EAN:0053893289540
43312B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser79,375 mm
Breite17,463 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 43312B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17,526x79,502x79,502 mm
Bruttogewicht230 g
Verpackungsmaße (L x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht der Verpackung230 g
Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser79,375 mm
Breite17,463 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,6 kg
Serie43000
Zolltarifcode84822000
258,92 exkl. MwSt.
/ Stück
308,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an