Kegelrollenlager Timken JM720210, Außendurchmesser: 155 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 28 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM720210
Rubix:118080
Hersteller:100114391
EAN:0053893670393
JM720210 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM720210 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht der Verpackung760,2 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,4 kg
Seriem720200
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager36 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r355000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr231000 N
Zolltarifcode84822000
84,04 exkl. MwSt.
/ Stück
100,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an