Kegelrollenlager Timken HM212010, Außendurchmesser: 122.238 mm | Innendurchmesser: 60.325 mm | Breite: 29.718 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM212010
Rubix:7064
Hersteller:100106888
EAN:0053893509761
HM212010 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60,325 mm
Außendurchmesser122,238 mm
Breite29,718 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM212010 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung596 g
Innendurchmesser60,325 mm
Außendurchmesser122,238 mm
Breite29,718 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,8 kg
Seriehm212000
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r279000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr267000 N
Zolltarifcode84822000
43,24 exkl. MwSt.
/ Stück
51,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an