Kegelrollenlager Timken HH923610, Außendurchmesser: 250.825 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 50.8 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HH923610
Rubix:690412
Hersteller:100099308
EAN:0053893709253
HH923610 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser250,825 mm
Breite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HH923610 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)260,35x260,35x50,8 mm
Gewicht der Verpackung6377,5 g
Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser250,825 mm
Breite50,8 mm
Lagerspielcn
Gewicht17,1 kg
Seriehh923600
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager76,2 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r827000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr828000 N
Zolltarifcode84822000
1.014,20 exkl. MwSt.
/ Stück
1.206,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an