Kegelrollenlager Timken 592D-30000, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 144.02 mm | Breite: 63.5 mm
Kegelrollenlager Aussenring doppelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:592D-30000
Rubix:844408
EAN:0053893064727




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 144,02 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 63,5 mm |
Produktdetails : 592D-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Timken 592D-30000 als doppelte Tapered-Cup-Ausführung (Serie 595) mit 152,4 mm Außen-Ø und 63,5 mm Breite. Ausgelegt für hohe Kippmomente.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63,5x152,4x152,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1994 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 77,724x174,752x174,752 mm |
| Innendurchmesser | 144,02 mm |
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 63,5 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Gewicht | 5,418 kg |
| Serie | 595 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 63,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 376000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
774,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
921,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort