Kegelrollenlager Timken 533D, Außendurchmesser: 111.125 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 63.5 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:533D
Rubix:844005
Hersteller:100033490
EAN:0053893050768
533D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser111,125 mm
Breite63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 533D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63,5x111,252x111,252 mm
Bruttogewicht1436 g
Verpackungsmaße (L x B x H)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Gewicht der Verpackung1436,1 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser111,125 mm
Breite63,5 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,55 kg
Serie535
Gesamtbreite Lager79,375 mm
Zolltarifcode84822000
304,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an