Kegelrollenlager NSK 32024XJ, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 38 mm

Kegelrollenlager 320

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:32024XJ
Rubix:733453
EAN:00029176023156
32024 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32024 J (NSK) Kegelrollenlager NSK


NSK Kegelrollenlager können hohe Radial- und Axialkräfte in eine Richtung aufnehmen. Sie sind in zweireihiger oder vierreihiger Ausführung erhältlich, um Axialkräfte in beide Richtungen aufzunehmen. Optimierte Ausführungen mit hochfesten Käfigen sowie eine Auswahl von hochentwickelten Spezialwerkstoffen für anspruchsvollere Anwendungen sind ebenfalls verfügbar
Kegelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite38 mm
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,54 exkl. MwSt.
/ Stück
295,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an