Kegelrollenlager NSK 31308J, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 25.25 mm
Kegelrollenlager 313
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:31308J
Rubix:733414
Hersteller:31308J N
EAN:0029176067976


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25,25 mm |
Produktdetails : 31308 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std