Kegelrollenlager SNR 32022A, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 38 mm
Kegelrollenlager 302
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:32022A
Rubix:3302683
EAN:3413522129253




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 32022 A (SNR) Kegelrollenlager SNR
Dank ihrer besonderen Eigenschaften bieten sich die Kegelrollenlager von NTN-SNR für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten an, unter anderem für den Einsatz in Landsmaschinen, in der Bahntechnik, in Getrieben, in der Stahlindustrie und in Windenergieanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 400000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 250000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen