Kegelrollenlager Timken 66522D, Außendurchmesser: 129.982 mm | Innendurchmesser: 59.972 mm | Breite: 47.625 mm

Kegelrollen-Doppelbecher-Komponente

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:66522D
Rubix:845530
Hersteller:100004826
EAN:0053893359991
66522D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser59,972 mm
Außendurchmesser129,982 mm
Breite47,625 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 66522D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Die Konfiguration des TDO bietet eine große wirksame Lagerbreite, wodurch es ideal für Anwendungen ist, bei denen Kippmomente eine bedeutende Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in festen Positionen eingesetzt oder in der Gehäusebohrung frei gelagert werden.
Timken Kegelrollenlager Außerring doppelt (TDO) 66522D mit Lagerluft CN. Breite effektive Lagerabstützung für Kippmomente, wahlweise fest oder mit Ausgleich im Gehäuse.

Stärken

Doppelter Außenring und zwei einzelne Kegel, mit oder ohne Distanzring. Wenn Distanzringe verwendet werden, wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Der Außenring verfügt über eine Nut und Schmierbohrungen im OD. Distanzringe sind mit oder ohne Schmiernuten und -bohrungen erhältlich.

Anwendungen

Schwerlast-Zahnradantriebe; Verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47,752x130,048x130,048 mm
Bruttogewicht1671 g
Verpackungsmaße (L x B x H)149,3012x149,3012x52,4256 mm
Gewicht der Verpackung1670,6 g
Innendurchmesser59,972 mm
Außendurchmesser129,982 mm
Breite47,625 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,7 kg
Serie66500
Gesamtbreite Lager69,847 mm
4.899,69 exkl. MwSt.
/ Stück
5.830,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an