Kegelrollenlager Timken 742D, Außendurchmesser: 155.575 mm | Innendurchmesser: 59.931 mm | Breite: 85.725 mm

Kegelrollen-Doppel-Außenring-Komponente

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:742D
Rubix:3148680
Hersteller:100058965
EAN:0053893081069
742D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser59,931 mm
Außendurchmesser155,575 mm
Breite85,725 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 742D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Die Konfiguration des TDO sorgt für einen großen wirksamen Lagerabstand, wodurch es sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Kippmomente eine bedeutende Belastungskomponente darstellen. TDO-Lager können fest eingebaut oder in der Gehäusebohrung gleitend gelagert werden.
Timken 742D Kegelrollenlager-Außenring (Double Cup) für Anwendungen mit hohen Kippmomenten. Außen-Ø 155,575 mm und Außenringbreite 85,725 mm.

Stärken

Doppel-Außenring und zwei Einzelkegel, mit oder ohne Distanzring. Wenn Distanzringe verwendet werden, wird das Lager als voreingestellte, abgestimmte Einheit geliefert. Der Außenring verfügt über eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser (OD). Distanzringe sind mit oder ohne Schmiernutten und -bohrungen erhältlich.

Anwendungen

Schwere Getriebeantriebe; Verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85,725x155,575x155,575 mm
Bruttogewicht3209 g
Verpackungsmaße (L x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht der Verpackung3209,2 g
Innendurchmesser59,931 mm
Außendurchmesser155,575 mm
Breite85,725 mm
Lagerspielcn
Gewicht8,289 kg
Serie745
Gesamtbreite Lager101,6 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr553000 N
513,48 exkl. MwSt.
/ Stück
611,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an