Kegelrollenlager Timken 47675, Außendurchmesser: 133.35 mm | Innendurchmesser: 71.438 mm | Breite: 33.338 mm
Kegel (Kegelrollenlager)
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:47675
Rubix:843433
Hersteller:100083735
EAN:0053893304892


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 133,35 mm |
| Breite | 33,338 mm |
Produktdetails : 47675 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachste und am weitesten verbreitete Ausführung; sie bestehen aus einem Kegel und einer Tasse. Timken hat das erste 1898 patentiert und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die einfachste und am weitesten verbreitete Art des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise wird es paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse gekauft werden.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse gekauft werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Einzelkegel) für robuste, kompakte Lagerungen. Maße d 71,438 mm und Tragzahl C0r 262000 N.
Stärken
Einzelner Kegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33,338x107,203x107,203 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1423 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1422,9 g |
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
| Außendurchmesser | 133,35 mm |
| Breite | 33,338 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Serie | 47600 |
| Gesamtbreite Lager | 33,338 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 262000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 214000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage