Kegelrollenlager Timken 28159, Außendurchmesser: 80.035 mm | Innendurchmesser: 39.98 mm | Breite: 20.94 mm
Kegel eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:28159
Rubix:840807
Hersteller:100049437
EAN:0053893230573







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80,035 mm |
| Breite | 20,94 mm |
Produktdetails : 28159 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Ausführung und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei wesentlichen, trennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse gekauft werden.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse gekauft werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) Teil 28159 für eine robuste, trennbare Lagerlösung. Bore 39,98 mm, Breite 20,94 mm, dynamisch 63.500 N.
Stärken
Einzelkegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Auch stiftgeführte Käfige erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20,94x55,9x55,9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 231 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht der Verpackung | 230,9 g |
| Innendurchmesser | 39,98 mm |
| Außendurchmesser | 80,035 mm |
| Breite | 20,94 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Serie | 28000 |
| Gesamtbreite Lager | 21,433 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 68900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage