SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH NEVOCUT 923 7 PA, Schnittsch. Lev 5, unbeschichtet, weiß, 1,05 mm starkm
KCL Schnittschutzhandschuhe NevoCut® 923
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:923-7
Rubix:1717165
Hersteller:092307191X
EAN:4008198792376




Produktdetails : SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH NEVOCUT 923 7 PA, Schnittsch. Lev 5, unbeschichtet, weiß, 1,05 mm starkm
Weißer Strickhandschuh aus Polyamid und HPPE und Glasfaser mit Strickbund, leichter Strick.
Stärken
∙ sehr hohe Schnittfestigkeit
∙ gutes Tastempfinden
∙ hervorragende Feinfühligkeit
∙ guter Tragekomfort
Anwendungen
∙ Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung
∙ Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern
∙ Druckereien
∙ Glasindustrie
∙ Papierindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Typ | handschuh |
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | 5 |
| Hauptmaterial | hppe |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Werkstoff | glasfaser, pe, polyamid |
| Herkunftsland | SK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
195,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage