840024 G-PROOF GR.9 BEIGE Montagehands Rindvollleder wasser-und ölabweisend mit Stulpe

Handschuhe G-PROOF (öl- und wasserabweisendes Rindnarbenleder)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:840024
Rubix:3237466
EAN:3660338055867
840024 G-PROOF GR.9 BEIGE Montagehands Rindvollleder wasser-und ölabweisend mit Stulpe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840024 G-PROOF GR.9 BEIGE Montagehands Rindvollleder wasser-und ölabweisend mit Stulpe


Der G-PROOF Handschuh der Marke GISS wurde speziell entwickelt, um den höchsten Anforderungen von Fachkräften in feuchten Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Gefertigt aus wasserabweisendem Rindvollleder, vereint er Komfort, Robustheit und Leistungsfähigkeit für den intensiven Einsatz. Besonders hervorzuheben sind seine hohe Fingerfertigkeit sowie der zuverlässige Schutz der Hände.

Eigenschaften:
Der Handschuh überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung aus wasserabweisendem Rindvollleder, das optimal gegen Feuchtigkeit schützt und gleichzeitig atmungsaktiv bleibt. Die ergonomische Passform mit Daumensattel sorgt für einen besseren Griff und hohen Tragekomfort. Ein elastischer Bund am Handgelenk ermöglicht schnelles und sicheres Anziehen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten. Dank seines leichten, flexiblen Designs ohne zusätzliche Beschichtung ist der Handschuh die ideale Wahl für feuchte Arbeitsumgebungen ohne chemische oder elektrische Risiken.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: wasserabweisendes Rindvollleder
• Form: ergonomisch mit Daumensattel
• Beschichtung: keine
• Verschluss: elastischer Handgelenkverschluss
• ESD: nein
• Lebensmitteleinsatz: nicht geeignet
• Einsatzumgebung: feucht

Normen:
• EN 388 (2142X): Schutz vor mechanischen Risiken (Abrieb: 2, Schnitt: 1, Weiterreißen: 4, Durchstich: 2)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich ergonomischer Passform, Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien und Bereitstellung klarer Anwendungshinweise
• Verordnung (EU) 2016/425: Konformität mit den europäischen Vorgaben für persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten. Ziel ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen, ohne Kompromisse bei Schutz und Wohlbefinden der Anwender einzugehen. Die Marke zeichnet sich durch Innovationsgeist und besonderen Fokus auf Tragekomfort aus. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und erfüllt damit die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.

Stärken

• Wasserabweisendes Leder für erhöhten Feuchtigkeitsschutz
• Sehr gute Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
• Angenehmer Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen
• Elastischer Bund für sicheren Halt
• Ergonomisches Design mit Daumensattel

Anwendungen

Dieser Handschuh eignet sich ideal für Fachkräfte in der Elektromechanik, Luftfahrt, Holz-, Aluminium- und PVC-Bearbeitung sowie im Bauwesen. Er ist die richtige Wahl für alle Tätigkeiten, die einen zuverlässigen Schutz vor mechanischer Abnutzung erfordern und gleichzeitig präzises Arbeiten in feuchten Umgebungen ermöglichen. Ob beim Umgang mit Werkzeugen, Werkstücken oder Materialien – der G-PROOF bietet anhaltenden Komfort und höchste Leistungsfähigkeit.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert2
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstofföl- und wasserabweisendes rindnarbenleder
6,17 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe