1116.34 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit AG, Typ F, Alu, R 3/4
Kamlok-Schnellkupplungsstecker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1116.34
Rubix:1423992
Hersteller:108058
EAN:4047322403467

Dokumente
Produktdetails : 1116.34 Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit AG, Typ F, Alu, R 3/4
Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahl- und Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/4 (außengewinde) |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | typ f |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
