Referenzen
SMC:IDFA100F-40
Rubix:2220157
Hersteller:00737207
EAN:3618036085204

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | rc 2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 14333,3 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : IDFA100F-40 Kältetrockner
Längere Lebensdauer des Luftsystems
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz eines Wärmetauschers aus Edelstahl
Effiziente Trocknung bei geringem Druckverlust
Kompaktheit
Einfache Wartung.
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz eines Wärmetauschers aus Edelstahl
Effiziente Trocknung bei geringem Druckverlust
Kompaktheit
Einfache Wartung.
IDFA100F/125F/150F, Kältetrockner, große Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 752x1375x1140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 245000 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | rc 2 '' |
| Volumenstrom | 14333,3 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | nylon |
| Verbindung | r 2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.048,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.577,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage