7100224037 FLX2 Kabel FLX2-211 spiralförmig offenes Ende 120 pro Pack
Kabel
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:FLX2-211
Rubix:4002242
Hersteller:7100224037
EAN:04054596803992
Produktdetails : 7100224037 FLX2 Kabel FLX2-211 spiralförmig offenes Ende 120 pro Pack
Die 3M™ PELTOR™ FLX2 Plattform besteht aus einem Sortiment von PELTOR Headsets und Kabeln, die eine einfache und zuverlässige Verbindung zu einer Vielzahl von Handheld-Geräten ermöglichen. Flexibel und anpassungsfähig ermöglicht Ihnen die FLX2 Plattform, Ihre Anforderungen an den Schutz der Kommunikation mit Ihren vorhandenen Handheld-Geräten zu kombinieren. Die Marke 3M™ PELTOR™ ist ein angesehener globaler Marktführer für Gehörschutz- und Kommunikationslösungen. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, darunter den USA, liefert 3M PELTOR innovative Lösungen für zahlreiche Branchen weltweit, einschließlich elitärer taktischer Militäreinheiten und Strafverfolgungsbehörden. Die Marke PELTOR ist robust für den professionellen Anwender gebaut.
Stärken
•Spiralförmiges Polyurethankabel
FLX2-Stecker zum Anschluss an eine große Auswahl an PELTOR Headsets
Kevlar®-verstärkt
Robust und hochflexibel
FLX2-Stecker zum Anschluss an eine große Auswahl an PELTOR Headsets
Kevlar®-verstärkt
Robust und hochflexibel
Anwendungen
Industriell;Berufliche Nutzung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kabel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage