23SFTF08SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Rectus Stecker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:23SFTF08SXN
Rubix:319612
Hersteller:23SFTF08SXN
EAN:4039747114035
23SFTF08SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18 mm
Werkstoffvernickelter stahl
NormISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109;ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23SFTF08SXN Stecker ohne Ventil Stahl


Die Premium-Schnellkupplung Serie 23 von Parker ist eine 1/4"-Industriekupplung nach ISO 6150 B und US MIL-SPE+D13C 4109. Sie ist besonders für den Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie geeignet. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das UltraFlo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall. Die Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen und die hohe Einstecktiefe wird durch eine optimierte Steckerführung gewährleistet.
Stecker ohne Ventil Stahl

Stärken

-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
- Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
- Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
- Kupplungssystem nach ISO 6150 B und US MIL-SPEC 4109

Anwendungen

Baumaschinen;Automobilindustrie;Luft- und Raumfahrt;Pneumatische Werkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18 mm
Werkstoffvernickelter stahl
NormISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109;ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC
Zolltarifcode73269098
30,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,77 € inkl. MwSt.