Kegelrollenlager Timken 28156, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 39.98 mm | Breite: 19.347 mm
Innenring eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:28156
Rubix:690215
Hersteller:100049222
EAN:0053893230122


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 19,347 mm |
Produktdetails : 28156 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konzipiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.
Stärken
Beide Ringe müssen gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Werkzeugmaschinen, Automobilindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 213,6 g |
| Innendurchmesser | 39,98 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 19,347 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 28000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 19,347 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 68900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen